曜日別特売
972360700 Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700) Hirschmann Test & Measurement 54626977

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 黒(972360700)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54626977品番972360700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
SAB 2600 S 1.9、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだピン接続. SAB 2630 S 1.7、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだピン接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする