曜日別特売
BU-1010-A-24-0 Mueller BU-1010-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC 54627083

Mueller BU-1010-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54627083品番BU-1010-A-24-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
許容電流値 = 5A
色 = 黒
リード長 = 0.6m
針ゲージ = 20AWG
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
セカンダリコネクタタイプ = マイクロプランジャクリップ
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
安全カテゴリ = CAT II 300 V
安全カテゴリ電圧 = 300V
Mueller小型 / マイクロ / ミニプランジャ. Muellerのテストリードプランジャシリーズです。 小型、ミニ、マイクロの各サイズが用意されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする