782 風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel 54629156

風速計回転翼マウント Kestrel 5000シリーズ気象計用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54629156品番782
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
アクセサリタイプ = ケース、回転翼マウント
併用可能製品 = 5000シリーズ気象計
このキットは、すべてのKestrel 5000シリーズのメータと互換性があります。 5000シリーズ以前のKestrelメータには適合しません。 このキットは、Kestrelの5400 LiNK及び5500 LiNKモデルに含まれます。. Kestrel 5000 シリーズ回転翼取り付け / ケース. Kestrel 5000シリーズ回転翼マウントは、シンプルで耐久性が高い設計です。 Kestrel 5000シリーズメータはすべて、三脚又はその他の-20取り付けブラケットへのはめ込みが可能なため、風や空気の流量を測定するための延長ポールを使用できます。 これにより、Kestrelメータを大型の風向計と精密なピボットを備えたフル機能の気象台として利用できるようになるため、風に向けて継続的に測定と記録を行うことができます。 この携帯用ポーチには、Kestrel 5000シリーズメータと翼マウントを収納できます。 内部バッテリループと小型のポケットを備えているので、予備の単三電池を保管できます。 ポーチの背面にあるスナップ式ストラップを使用すれば、ベルト又はパックにキットを固定できます。 この製品のコンセプトは、携帯式の気象観測計です。. 重量: 295 g (10.5 oz) 寸法: 220 x 75 x 65 mm (8.5 x 3 x 2.5インチ)
適合機種Kestrel 5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする