曜日別特売
160-50C ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック 54633566

ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)型枠:50
内容量1箱(100本)注文コード54633566品番160-50C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。
型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。

用途
住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
幅(mm)基礎:160厚さ(mm)型枠:50
注意
※地域の型枠工法・各社メーカーの型枠の厚みを確認してください。厚みが異なれば型枠に取り付けれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする