曜日別特売
TS-70-HSV ティーサーバーSimply HARIO 54640033

ティーサーバーSimply

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)700
内容量1個注文コード54640033品番TS-70-HSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

【360度どこからでも注げるティーサーバー】
ステンレスと耐熱ガラスの組み合わせによるティーサーバーです。
パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。
また、ティーサーバーとしてだけではなく、フィルター部を外せばドリップ用サーバーとしても使える2way仕様です。

材質本体:耐熱ガラス、注ぎ口・フィルター・注ぎ口プレート:ステンレス、フィルターパッキン・注ぎ口パッキン:シリコーンゴム容量(mL)700質量(g)400サイズ(cm)14.4×12.0×14.5アズワン品番64-5270-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする