MJP-250-GR メジャーカップ 250 HARIO 54640286

メジャーカップ 250

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54640286品番MJP-250-GR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ありそうで無かったグレーカラーの目盛りがすっきりおしゃれ。 醤油のような濃い色目・牛乳のような白色でも見やすく、シンプルな機能性も良い、HARIO ハリオの、電子レンジ・オーブン・食洗器対応の耐熱ガラス製メジャーカップです。

材質耐熱ガラスグレー容量(mL)250質量(g)500サイズ(cm)15.5×10.9×9.8アズワン品番64-5271-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: キッチン用品として・計量カップ。

白いメモリなので牛乳などには向いてないかと思ったが全く問題なかった。赤いメモリも良いがこれはこれで結構気に入った。

対象商品 : 54640286
2022-02-23
用途: 計量
その他業種

グレーのメモリは牛乳や醤油など色付きの液体には良いかもしれないが水など透明な液体では非常に見にくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする