曜日別特売
C3200MP-W 密閉パック&レンジ IWAKI(AGCテクノグラス) 54640593

密閉パック&レンジ

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個容量(mL)110サイズ(cm)9.0×9.0×5.5注文コード54640593品番C3200MP-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リピーターが多く、ロングセラーのパック&レンジ。冷凍・冷蔵はもちろん、フタをしたまま電子レンジにかけられます。蓋を外せばオーブンで使え、まさに多機能。ガラスは表面が滑らかで、油汚れなども簡単に落ち、洗いがとても楽です。熱湯消毒ができ、赤ちゃんの離乳食などの保存にも安心してお使いいただけます。 シリーズの一部はモジュール設計により、スタッキング収納でぴったりと積み重ねができます。

材質本体(瓶):耐熱ガラス、フタ:ポリプチレンテレフタレート(耐熱温度:140℃)・シリコーンゴム(耐熱温度:200℃)形状丸形ホワイト容量(mL)110サイズ(cm)9.0×9.0×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54640627
2024-07-28
用途: 食品の保管用

プラスチック容器で食品を加熱すると大量のプラスチックが食品に移行し健康上好ましくないということでガラス製にしました。
流石はIWAKI。ガラスの品質が高くとても丈夫です。
耐熱ガラスで衝撃には強くないので丁寧な取り扱いは必要です。
蓋の密閉パッキンが一体なのも良いと思います。

2022-01-27
用途: 食品保存に
その他業種

密閉できるのでお気に入りです。
蓋だけの販売もあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする