若井産業
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(180本)
1箱(230本)
1箱(180本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(180本)
注文コード
54640688
品番
719442R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
37
サイズ(d×L1)(mm)
4.2×42
材質
ステンレス(SUS410)
色
茶
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2