曜日別特売
NSW4065 瓦ビス ステンレス 若井産業 54640715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

瓦ビス ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)40
サイズ(d×L1)(mm)4.0×65
内容量1袋(100本)注文コード54640715品番NSW4065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ステンレス(SUSXM7)ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.0サイズ(d×L1)(mm)4.0×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする