※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
瓦ビス ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)
50
40
50
60
サイズ(d×L1)(mm)
4.0×75
4.0×50
4.0×55
4.0×65
4.0×75
4.0×90
4.0×100
4.0×115
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
54640724
品番
NSW4075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじ長さ(mm)
50
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.0
サイズ(d×L1)(mm)
4.0×75