CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783

CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783
CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783
CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783
CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783
CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783
CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783
CL00002 抗菌トイレマット U型 クリーンテックス・ジャパン 54641783

抗菌トイレマット U型

(1件のレビュー)
内容量1枚注文コード54641783品番CL00002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

抗菌剤を配合したトイレマット
表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。
長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。
業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。
2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)

用途トイレマット厚さ(mm)約9サイズ(cm)60×60アズワン品番64-2337-69素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54641783
2023-11-17
用途: 自宅のトイレで使用。
建設業・工事業

製品として問題なく使用できています。値段がもう少し安ければ良いのですが!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする