曜日別特売

ウォシュレット一体形便器 GG1-800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
パステルアイボリー
排水芯(mm)155(リモデル対応)
内容量1セット注文コード54644179品番CES9315PX#SC1
参考基準価格(税別)¥283,200販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
パステルアイボリー定格消費電力(W)320排水芯(mm)155(リモデル対応)電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)仕様給水:壁床共通、排水方向:壁質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする