曜日別特売

ウォシュレット一体形便器 GG2-800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト関連資料分解図(CS891BP) 分解図(TCF9325#NW1)注文コード54644364品番CES9325P#NW1
参考基準価格(税別)¥307,200販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32ホワイト定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする