TOTO
ウォシュレット一体形便器 GG1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
パステルアイボリー
関連資料
分解図(CS890BM)
分解図(TCF9415#SC1)
注文コード
54644818
品番
CES9415M#SC1
参考基準価格(税別)
¥287,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
パステルアイボリー
凍結防止
一般地用
機種
GG1
定格電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
320
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)
全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
グリーン購入法
適合
関連資料:
分解図(CS890BM)
分解図(TCF9415#SC1)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません