※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ワンタッチバックル ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
54649237
品番
TSB-SOTA-L-BK
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ワンタッチバックル付なので取り外しが簡単です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
トラスコ品番
171-7895
長さ(mm)
1400
材質/仕上
ワンタッチバックル:スチール、バックルカバー:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
370
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400