曜日別特売
Tora コーンバー 2M グリーンクロス 54649298

Tora コーンバー 2M グリーンクロス 54649298
Tora コーンバー 2M グリーンクロス 54649298

コーンバー 2M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
黄/黒反射
内容量1本注文コード54649298品番Tora
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。

用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに
材質ABS樹脂、ポリエチレン黄/黒反射サイズΦ34×2000mm質量(g)300内径(mm)吊輪:83メーカー商品コード1105050117
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする