PS027SD 板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業 54649413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS027SD 板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業 54649413
PS027SD 板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業 54649413
PS027SD 板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業 54649413

板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(500本)
頭部 (ダークブルーN)
内容量1パック(500本)注文コード54649413品番PS027SD
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。

ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3長さ(mm)27材質ステンレス頭部 (ダークブルーN)頭部径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631168
2016-10-02
用途: 外壁固定

箱の中でビスがぶつかり色がはげている物があったり
最初からビスが曲がっている物などがありましたが
概ね希望通りの商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4614:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする