材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ寸法L(mm)水位調整最小時:588、水位調整最大時(工場出荷時):492呼び径(mm)13寸法A(mm)33寸法B(mm)17寸法ER1/2材質(本体)CAC406ねじ径13mm使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121