兼工業
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54650576
品番
FW20DSC
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、
止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用温度(℃)
不凍0~60
適合流体
上水