曜日別特売
FWH-S13 圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54651057

FWH-S13 圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54651057
FWH-S13 圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業 54651057

圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304ねじ径13注文コード54651057品番FWH-S13
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。

材質本体:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304材質(弁体)合成ゴム種類複式ねじ径13使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする