兼工業
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:FKM、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304
ねじ径
13
注文コード
54651084
品番
FWH-S13-FKM
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
材質
本体:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:FKM、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304
材質(弁体)
FKM
種類
複式
ねじ径
13
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
150
材質(玉)
ステンレス