曜日別特売
FHH900SET ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き 宮谷製作所 54652195

ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)900
内容量1本注文コード54652195品番FHH900SET
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。
土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!
お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。
本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)。
950mm~1500mmの伸縮柄付き。

用途
土間の刷毛引き・土間の清掃に
仕様柄付き種類刷毛毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30刷毛幅(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする