LVQH30-S10-4 薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3 SMC 54653453

薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード54653453品番LVQH30-S10-4
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF

ボディクラス3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする