FSV-100 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 54653629

FSV-100 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 54653629
FSV-100 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 54653629
FSV-100 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 54653629
FSV-100 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 54653629

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)290
寸法L1(mm)140
寸法H1(mm)120
タイプPVL13(ポリ浮玉)付
内容量1個注文コード54653629品番FSV-100
参考基準価格(税別)¥369,300販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを
解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
・異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
・あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

寸法H1(mm)120寸法H2(mm)239寸法L(mm)290寸法L1(mm)140材質本体:FCD450寸法(mm)ΦS:220質量(kg)(主弁)38.0タイプPVL13(ポリ浮玉)付規格取付:フランジ式JIS 10K規格水量(L/min)標準作動:700塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする