曜日別特売
WA-40 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所 54653857

WA-40 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所 54653857
WA-40 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所 54653857

水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径R1 1/2
内容量1個注文コード54653857品番WA-40
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。

寸法A(mm)220寸法H1(mm)85±5(~185)寸法H2(mm)172±5.3寸法H3(mm)375±10寸法L1(mm)485±10寸法L2(mm)23寸法L3(mm)55寸法h1(mm)87寸法h2(mm)47.5材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式ΦD135ねじ径R1 1/2最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)135適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)寸法d1R1 1/2寸法d2Φ35
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54653823
2025-05-12
用途: 受水槽のポールタップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

受水槽のポールタップが故障し、オバーフロー状態でしたが、ピッタリ止めることができた。

対象商品 : 54653839
2024-08-24
用途: 止水不良の為、既存のボールタップと交換
有限会社ショウセツ

アームの長さを気にせず簡単に水位調整出来るのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする