寸法A(mm)280寸法H1(mm)95±5(~195)寸法H2(mm)192±5.3寸法H3(mm)440±10寸法L1(mm)590±10寸法L2(mm)26寸法L3(mm)68寸法h1(mm)97寸法h2(mm)61.5材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式ΦD153ねじ径R2最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)153適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)寸法d1R2寸法d2Φ47