曜日別特売
WNC-20 膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 54654313

WNC-20 膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 54654313
WNC-20 膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 54654313

膨張タンク用複式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS玉)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)380
内容量1個注文コード54654313品番WNC-20
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・設計しやすい大きい吐水口空間
吐水口空間(H1)が大きく取れますので、クロスコネクション防止のための設計が容易にできます。
・優れた耐熱性
温水にも対応できるよう、パッキン類や浮玉には耐熱性の高い材料を使用しています。

寸法B(Φmm)Φ95寸法H1(mm)350寸法H2(mm)370.5寸法H3(mm)50.5寸法L(mm)380材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付フランジJIS10K使用温度(℃)100接続フランジ式JIS10K規格最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)95適合流体上水道水・温水適合圧力(MPa)0~0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする