SBS-13 ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 54654338

SBS-13 ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 54654338
SBS-13 ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所 54654338

ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ねじ径PJ1/2
内容量1個注文コード54654338品番SBS-13
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・SCS14(SUS316)使用
特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。
・優れた耐熱性
パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。

タイプSUS 浮玉付材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水、温水最高使用温度(℃)120接続ねじ込み式(締付パッキン付)寸法dPJ1/2寸法L(mm)340±10寸法H1(mm)60±10寸法H2(mm)100±10寸法A(mm)170寸法B(Φmm)Φ95ねじ径PJ1/2ボール径(Φmm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする