タカショー
タンジール モザイクテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
900
750
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54655309
品番
MSF-29T
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
落ち着きのあるクラシカルなモザイクテーブルです。
材質
タイル、スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
約37.5
質量(g)
37.5
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×奥行90cm×高さ75cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません