曜日別特売
- ムシロ タカショー 54655476

ムシロ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54655476品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

樹木にやさしい、天然わらのムシロ。

材質わら幅(mm)900質量(kg)2.02長さ(m)1.8寸法(幅W×長さL)(cm)約90×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×長さ180cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655476
2022-10-19
用途: ハウス内での育苗
農・林・水産業

保温性と遮光の為、厚みのある2kg以上のムシロを探して購入しましたが、軽くて編み方が粗く透けて見えます、ワラ自体も年数を経たような色合いで耐久性が無いように見えます、この品質でこの価格は高すぎます。

対象商品 : 54655476
2021-02-15
用途: 農作業
農・林・水産業

育苗の際に芽出しする際に使います。過剰な品質のものよりは安くてそれなりのもので良いので、これで十分です。

対象商品 : 54655476
2020-09-04
用途: 蒸しに使用している
製造業

あまりにも物が不良で返品不可の意味が分かりました。再購入は皆無です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする