タカショー
四ツ目金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54655695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
四ツ目垣の取り付けに。
材質
木ネジ:ステンレス、ボルト・ナット・ワッシャー:スチール
質量(kg)
約0.1
質量(g)
0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
木ネジ:M5×62000m、ボルト:M5×90mm、ナット・ワッシャー:M5用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
木ネジ:M5×62mm、ボルト:M5×90mm、ナット・ワッシャー:M5用