曜日別特売
BMT-90 竹トレリス タカショー 54655738

竹トレリス

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54655738品番BMT-90
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

天然竹でできた伸縮自在なトレリスです。

材質天然竹幅(mm)900質量(kg)約2.8質量(g)2.8サイズ(cm)90×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×90×5(開いたとき)
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655738
2023-01-14
用途: 目隠し、防犯、アクセント
その他業種

庭奥の道具置き場、室外機の目隠しに使用している。又、見た目にこれがあるだけで、障害物の様に感じ、手軽に防犯の助けになるのではないかと思う。和洋折衷の庭のアクセントにもなる。

1が参考にしています
対象商品 : 54655713
2022-07-03
用途: 日本庭園のトレリス
株式会社ミツアキ・ミキ不動産業

日本庭園での野菜栽培に違和感なく竹トレリスが溶けこんでます。
プラスティックでなく竹製に出会って良かった。

対象商品 : 54655729
2022-08-04
用途: 庭と玄関アプローチ
NPO地球文化交流協会サービス業

使いやすくピッタリでした、これからも使用したく、本日、追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする