曜日別特売
782PG19-2500 トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型) 信和自動車工業 54656535

 

782PG19-2500 トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型) 信和自動車工業 54656535
782PG19-2500 トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型) 信和自動車工業 54656535

トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合扉厚(mm)19用
内容量1本注文コード54656535品番782PG19-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

庫内への水の侵入を防ぐことができます

用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります適合扉厚(mm)19用長さ(mm)2500材質軟硬質PVCグレー
注意
※別途接着剤が必要になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54656535
2024-08-13
用途: 古いサイコロ倉庫の開き扉に
建設業・工事業

雨漏りと言うか大雨の時に雨水が入り込むようになっていたので、こういうものがあると知り取り寄せてみました。ちゃんと使えて良かったです。

対象商品 : 54656526
2024-11-30
用途: 倉庫の防水
建設業・工事業

想像通りの良い品物でした。
ピッタリ、満足です。
また、機会があれば注文します。

対象商品 : 54656526
2023-08-17
用途: 観音扉作成
KUMATE express運輸・通信業

作りはしっかりしてバッチリでした。取付側のこの字が硬くて加工しづらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする