曜日別特売
mpw20 monoone+W スリーハイ 54658949

 

mpw20 monoone+W スリーハイ 54658949
mpw20 monoone+W スリーハイ 54658949
mpw20 monoone+W スリーハイ 54658949

monoone+W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54658949品番mpw20
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。
過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。
付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。

用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。仕様設定値記憶:EEPROM取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源コード(m)電源側:1m/ヒーター側:1m電源電圧(V)AC85~125(単相)[50/60Hz]機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/電源側:100Vコンセントプラグオス付/ヒーター側:100Vコンセントプラグメス付制御出力リレー消費電力(VA)4以下表示範囲(℃)-199~999指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズ50nS/1000nS(パルス幅) :1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする