曜日別特売
SSS-M8x30D-50 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666825

SSS-M8x30D-50 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666825
SSS-M8x30D-50 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666825
SSS-M8x30D-50 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666825

CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ径M8
全長(mm)30
内容量1パック(50本)注文コード54666825品番SSS-M8x30D-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質ステンレスねじ径M8全長(mm)30フランジ径D(Φmm)8(D±0.3)フランジ厚(mm)1.5(B±0.3、0.2)入数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする