曜日別特売
SSS-M3x6D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666843

SSS-M3x6D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666843
SSS-M3x6D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666843
SSS-M3x6D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54666843

CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(100本)
ねじ径M3
全長(mm)6
内容量1パック(100本)注文コード54666843品番SSS-M3x6D-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質ステンレスねじ径M3全長(mm)6フランジ径D(Φmm)3(D±0.3)フランジ厚(mm)0.8(B±0.3、0.2)入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする