PEM(旧ユーロテック)
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(100本)
ねじ径
M4
M3
M4
M5
全長(mm)
8(L±0.3)
6(L±0.3)
8(L±0.3)
10(L±0.3)
12(L±0.3)
15(L±0.3)
18(L±0.3)
20(L±0.3)
25(L±0.3)
全46種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
54667866
品番
MSF-M4x8-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質
軟鋼
全長(mm)
8(L±0.3)
ねじ径
M4
フランジ厚(mm)
0.9(B±0.3、-0.2)
入数
50
フランジ径D(Φmm)
5.5(D±0.3)