曜日別特売
MSF-M5x25-50 CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667997

MSF-M5x25-50 CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667997
MSF-M5x25-50 CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667997
MSF-M5x25-50 CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667997

CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじ径M5
全長(mm)25(L±0.3)
内容量1パック(50本)注文コード54667997品番MSF-M5x25-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質軟鋼全長(mm)25(L±0.3)ねじ径M5フランジ厚(mm)1(B±0.3、-0.2)入数50フランジ径D(Φmm)6.5(D±0.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする