SMC
MBB63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
75
50
2
1335
チューブ内径(Φmm)
63
63
80
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54670183
品番
MBB63-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード