SMC
MBB63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
100
50
2
1335
チューブ内径(Φmm)
80
63
80
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54670323
品番
MBB63-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード