SMC
MBB80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
223
2000
223
670
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54670682
品番
MBB80-100Z
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
223
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード