SMC
MBD50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
63
100
300
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54677761
品番
MBD50-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,750
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード