SMC
MBG80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
350
350
400
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54682722
品番
MBG80-350Z
参考基準価格(税別)
¥31,410
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード