SMC
MBL32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
150
25
400
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54684743
品番
MBL32-150+100-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
100