SMC
MBL32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
150
25
400
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54684901
品番
MBL32-50Z
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード