SMC
MBL32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
250
150
25
400
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54685127
品番
MBL32TF-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,950
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード