SMC
MBL50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
900
90
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54686064
品番
MBL50-300+100-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,000
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
300
ストロークB(mm)
100