SMC
MBL50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
900
900
90
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54686301
品番
MBL50-900Z
参考基準価格(税別)
¥37,290
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード