DESCO
シリンジ&ピストンセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
容量(mL)
5
3
5
30
55
色
(シリンジ)茶
(シリンジ)茶
(シリンジ)半透明
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
54691438
品番
7050LL1DWPK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途
消耗品の交換に。
適合
(アダプタアッセンブリ)70503RHB
材質
PE
色
(シリンジ)茶
容量(mL)
5
質量(g)
280