曜日別特売
7300LL1NWPK シリンジ&ピストンセット DESCO 54691508

シリンジ&ピストンセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)30
(シリンジ)半透明
内容量1箱(50個)注文コード54691508品番7300LL1NWPK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです

用途消耗品の交換に。適合(アダプタアッセンブリ)73003RHB材質PE(シリンジ)半透明容量(mL)30質量(g)780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする